Beli digital torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeableatribut:
- Load Direction: Right, left
- Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- SK-11 Digital Torque WrenchDeskripsi:Accurate, high-precision torque management is possible with a digital display, and operation is easy.When the set torque is reached, you will be notified with a buzzer sound and LED light.Both right and left screw directions can be measured.The set torque value and measured torque value can be converted to other units.It has an auto sleep function that automatically turns off the power if it is not operated for about 2 minutes.atribut:
- Size (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 380
- Main Use: Measuring Equipment
- Accessories: 2 AAA Batteries, ScrewDriver For Battery Cover, Hard Case, Instruction Manual, Test Report
- Accuracy (%): Right Screw ±3, Left Screw ±4 (±6 For Less Than 27 Nm)
- Kinds: Digital Form
- Load Direction: Left and Right
- Material: Body; ABS Resin, Grip; ABS Resin/TPR Resin, Head; Chrome Molybdenum Steel
- Minimum Scale (N m): 0.1
- Number of Gears: 52
- Operation: Peak Hold Mode, Track Mode
- Power Supply: 2 AAA Batteries
- Torque Range (N m): 6.8 to 135
- Unit of Measurement: Nm (kgfcm, lbf in, lbf ft With Unit Conversion Function)
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TONE Digitorqon [[TMU]] TDT-SeriesDeskripsi:-LED lamp and buzzer sound notify the operator that the predetermined torque value is obtained.-Up to 250 preset torque values can be stored.-It can be connected to a PC through USB cable to transfer data in CSV format.-As to measurement, LED lamp and LCD-For assembling and maintenance works for industrial equipment, analytical instruments and automobiles.
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- Pro-Auto Digital Torque Wrenchatribut:
- Blow Case Dimensions (mm): 471x121x60
- Measuring Accuracy: Right ±2% Left ±3%
- Minimum Scale (N m): 0.1
- Overall Length (mm): 234
- Square Drive (mm): 9.5
- Torque Adjustment Range (N m): 4.2-85
- TOHNICHI Data Tork, Digital Torque WrenchDeskripsi:Automatic or Manual Save Modes.
- PROTO Digital Torque MeterDeskripsi:Handheld torque meters are portable devices for the measurement and calibration of torque wrenches to determine if they are operating within specifications. They can be carried to a jobsite or workstation where a torque wrench is used instead of having to take the tool to a lab for testing. Torque meters allow measurements to be recorded for later analysis.
- TONE Torque Wrench Adjustable Wrench type(Digital Reading)Deskripsi:-Repeated tightening work in preset torque value can be distinguished by click sound and hand feel.-Digital display of mechanical mechanism.-Wide type (TMWM-W) has a large hexagon width across flats, ideal for low torque tightening such as non-ferrous,-Tighten piping such as air conditioner/cooler.
- Pro-Auto 3/8 DR. Digital Torque WrenchDeskripsi:Accurate and highly accurate tightening work can be performed with a digital display. Moreover, it is easy to operate.atribut:
- Square Drive (mm): 9.5
- WESTWARD Electronic Torque WrenchDeskripsi:These flex-head electronic torque wrenches have a head that can used at an angle so the wrench can reach fasteners in tight spaces. They provide a precise torque reading on a digital display and have audio and visual cues to indicate when the desired torque is reached and if the fastener has been overtorqued. These wrenches measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.atribut:
- Rotation: Clockwise and Counterclockwise
- Finish: Chrome
- Item: Electronic Torque Wrench
- Ratcheting: Yes
- YELLOW JACKET Electronic Torque WrenchDeskripsi:These standard-head electronic torque wrenches provide a precise torque reading on a digital display and have audio and visual cues to indicate when the desired torque is reached and if the fastener has been overtorqued. Wrenches measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.atribut:
- UNSPSC: 27111715
- Calibration Certificate Included: No
- Clockwise Accuracy: ±2% CW
- Color: Black; Blue
- Corrosion Resistant: No
- Counterclockwise Accuracy: ±3% CCW
- Drive Size (inch): 3/8
- Finish: Chrome
- Handle Type: Anti-Slip
- Head Type: Standard
- Insulated: No
- Material: Alloy Steel
- Maximum Torque (ft-lbs): 62.7
- Measurement Type: SAE
- Minimum Torque (ft-lbs): 3.1
- Non-Sparking: No
- Overall Length (inch): 10 1/2
- Overall Length (mm): 266.7
- Overall Width (inch): 3
- Power Source: (1) AAA Battery
- Ratcheting: No
- Rotation: Clockwise and Counterclockwise
- Torque Adjustability: Adjustable
- Torque Measurement Type: Centimeter-Kilogram; Foot-Pound; Inch-Pound; Newton-Meter
- Torque Range (N m): 4.2 to 85
- Torque Range (ft-lbs): 3.1 to 62.7
- Torque Range (in-lbs): 37 to 752
- Visual/Audible Indicators: Audible and Visual
- Deli T-Type Flat End Hex Key (Kunci T Allen/ Imbus)Deskripsi:Set Include : 2x75mm/2.5x75mm/3x100mm/4x100mm/5x150mm/6x150mm/8x200mm/10x200mmatribut:
- Color: Silver
- Package Type: Double Blister
- Main Material: Cr-V
Daftar Harga digital torque wrench Terbaru October 2026
| TOHNICHI Torque Wrench | Rp2.199.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.999.900 |
| KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable | Rp9.599.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.599.900 |
| TOHNICHI Digital Torque Wrench | Rp16.999.900 |
| SK-11 Digital Torque Wrench | Rp4.699.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| JTC Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif) | Rp8.299.900 |
| TONE Digitorqon [[TMU]] TDT-Series | Rp7.699.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102250590-1.jpg)




/8yP101000322-6.jpg)
/dpP101532493-2.jpg)
![TONE Digitorqon [[TMU]] TDT-Series](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perkakas%20Tangan%2C%20Pneumatik%20%26%20Listrik/Perkakas%20Tangan/Kunci%20Torsi/Kunci%20Torsi/TONE%20Digitorqon%20%5B%5BTMU%5D%5D%20TDT-Series/0jP102377019-2.jpg)





/2hP102387089-8.jpg)



/a9P108597369-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)